Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4285P
Cod. Produttore
K4285P
Cod. EAN
8005543610978

Informazioni di prodotto

Connettore USB tipo A preconnesso - 1 modulo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa USB tipo A preconnessa per montaggio incassato, progettata per garantire un collegamento semplice e sicuro. Realizzata con elemento base e piastra di copertura centrale, si integra perfettamente negli impianti elettrici, offrendo una direzione di uscita dritta. Ideale per l’uso in ambienti che richiedono connessioni USB affidabili e funzionali, senza protezione antipolvere o coperchio a cerniera. La sua struttura compatta e la qualità dei materiali assicurano durata e prestazioni elevate nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore USB tipo A preconnesso - 1 modulo

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Nero

senza alogeni

impiego

USB

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

esecuzione del contatto

Femmina (female)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9011

resistenza agli urti

IK04

con prese/prese mobili

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Serie

BTNET LIVING NOW

Produttore

Connettore USB tipo A preconnesso 1 modulo per installazioni elettriche