› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Connettore USB compatto Matix per impianti residenziali e professionali

Cod. Rexel BTIAM4285
Cod. Produttore AM4285
Cod. EAN 8005543401705

Informazioni principali

  • Serie: BTNET|MATIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo connettore: USB
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Applicazione: presa USB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa USB da incasso caratterizzata da un elemento base con piastra di copertura centrale, progettata per un’installazione a incasso con direzione di uscita diritto. Il dispositivo è specificamente dedicato all’impiego USB, garantendo una connessione sicura e affidabile per il collegamento di dispositivi elettronici. Realizzata con materiali di alta qualità, si distingue per la semplicità di montaggio e l’assenza di protezioni aggiuntive come coperchio a cerniera o protezione dalla polvere, il che la rende ideale per installazioni in ambienti interni. La finitura è pulita e minimale, senza campo per dicitura o elementi di stampa, conferendo un aspetto sobrio e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore USB - Serie Matix

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

USB

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIX

Connettore USB compatto Matix per impianti residenziali e professionali