Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1487920000
Cod. Produttore
1487920000
Cod. EAN
4050118298208

Informazioni di prodotto

Il connettore modulare IE-BI-USB-3.0-A garantisce un'installazione semplice e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con giunti USB IP67 per ambienti protetti
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura
  • Protezione contro polvere e acqua (IP67)
  • Efficienza energetica migliorata grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunti USB adatti all'uso in connettori IP67.

colore

Nero

tipo di collegamento

Altro

schermato

adatto per cavo circolare

adatto per cavo piatto

tipo di connettore

Altro

Adatto per conduttori massicci

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore USB A IP67 con custodia resistente per collegamenti industriali impermeabili