Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020054R02
Cod. Produttore
2TLA020054R0200
Cod. EAN
7320500388181

Informazioni di prodotto

Tina 3A DYNlink adapter

Documentazione tecnica

Il connettore Tina 3A è un adattatore progettato per integrare dispositivi di sicurezza con contatti meccanici nel circuito di sicurezza DYNlink, gestito da un controllore di sicurezza o un PLC di sicurezza. È ideale per dispositivi come pulsanti di emergenza, interruttori di sicurezza, barriere fotoelettriche e altre protezioni dotate di uscite a relè interne. Questo adattatore si monta facilmente tramite un ingresso M20, consentendo l’installazione all’interno dell’involucro fisico del dispositivo di sicurezza, mantenendo però visibile il LED di stato esterno. Il Tina 3A è dotato di un connettore M12 a 5 poli per la connessione rapida e sicura al circuito di sicurezza DYNlink. Il dispositivo fornisce un’indicazione visiva dello stato di sicurezza tramite un LED integrato che segnala lo stato del circuito e dei loop di sicurezza. Il Tina 3A è progettato per garantire un elevato livello di sicurezza in conformità alle normative EN 60204-1, EN ISO 13849-1 e EN 62061, con certificazioni TÜV Nord e conformità a SIL3 e PL e categoria 4. La sua struttura è compatta (56 x 27 x 24 mm), realizzata in TPU di colore nero, con grado di protezione IP67, adatta per uso interno e funzionamento in ambienti con temperature da -10 a +55 °C. Il connettore M12 e il dado M20 garantiscono un montaggio robusto e affidabile con coppie di serraggio specifiche. Questo adattatore è fondamentale per mantenere l’integrità e la sicurezza dei circuiti di comando in applicazioni industriali, assicurando un collegamento sicuro e conforme tra i dispositivi di sicurezza meccanici e i sistemi di controllo moderni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tina 3A is used for adaptation of devices with two positively driven force-guided contacts like emergency stop buttons and key switches, to the DYNlink solution. Tina 3A is mounted directly on the device enclosure to a M20 cable entry and has a M12-5 male connector for connection to the DYNlink loop. Tina is available in several versions depending on the type of safety component that is connected to the Vital, Pluto or B&R X20 circuit.

larghezza

57 mm

altezza

24 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

24 V

lunghezza

24 mm

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

2 A

max. corrente totale

2 A

grado di protezione (IP)

IP67

grado di inquinamento

2

numero di canali per slot

1

numero di slot per sensori/attuatori

1

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

M12

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Rame

Temperatura d'esercizio

-10 ... 55 °C

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

Serie

Tina

Produttore

ABB

Connettore TINA3A 3 poli per sistema Vital automazione industriale