Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020054R05
Cod. Produttore
2TLA020054R0500
Cod. EAN
7320500388211

Informazioni di prodotto

Tina 8A DYNlink connection accessory

Documentazione tecnica

Tina 8A è un blocco di connessione progettato per semplificare il cablaggio e ridurre i costi dei cavi collegando fino a otto dispositivi di sicurezza a un controller di sicurezza o PLC tramite un unico cavo. È dotato di otto connettori M12 a 5 poli e consente la connessione di più dispositivi di sicurezza in modo ordinato e affidabile. Il dispositivo supporta una tensione di alimentazione di +24 VDC e garantisce un consumo di corrente massimo di 25 mA. Il blocco è costruito in materiale a base di poliammide, con grado di protezione IP67, adatto per uso interno, e offre un montaggio semplice tramite quattro viti M4. Ogni connettore M12 è codificato A e supporta una corrente massima di 1 A per connettore, con un totale di 4 A per tutti gli otto connettori. Il Tina 8A è conforme alle normative di sicurezza europee e internazionali, inclusi standard quali EN 60204-1 e EN ISO 13849-1, e garantisce elevati livelli di sicurezza (SIL3, PL e categoria 4). Il dispositivo è ideale per l’uso in circuiti di sicurezza, facilitando l’integrazione e il monitoraggio dei dispositivi collegati grazie a segnali di uscita informativi. Il design compatto e robusto (dimensioni 149 x 50 x 43 mm, peso circa 140 g) e la protezione IP67 lo rendono adatto a installazioni industriali dove è richiesta affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tina 8A is a connection block for series connection of up to eight DYNlink devices. Eight M12-5 female connectors for the sensors are available on the device. The information signal of each device can be wired separately. The cable used for the connection to the Tina 8A should have a diameter 7 - 12 mm. Unused M12-connectors on Tina 8A must be equipped with Tina 1A blind plugs. The Tina devices adapt the DYNlink safety circuit in Vital, Pluto and B&R X20 to safety components with mechanical contacts, such as E-stops, switches and light beams/curtains with dual outputs. Tina is available in several versions depending on the type of safety component that is connected to the Vital, Pluto or B&R X20 circuit.

larghezza

169 mm

altezza

45 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

24 V

lunghezza

50 mm

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

2 A

max. corrente totale

2 A

grado di protezione (IP)

IP67

grado di inquinamento

2

numero di canali per slot

1

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

M12

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Rame

Temperatura d'esercizio

-10 ... 55 °C

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

Serie

Tina

Produttore

ABB

Connettore TINA 8A 24VDC 8A per sistema VITAL industriale