Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020054R03
Cod. Produttore
2TLA020054R0300
Cod. EAN
7320500388198

Informazioni di prodotto

Tina 4A DYNlink connection accessory

Documentazione tecnica

Il blocco di connessione Tina 4A è un dispositivo progettato per semplificare il cablaggio e ridurre i costi dei cavi, consentendo il collegamento di fino a quattro dispositivi di sicurezza a un controller di sicurezza o a un PLC di sicurezza tramite un unico cavo. Dotato di quattro connettori M12 a 5 poli, permette di connettere diversi dispositivi di sicurezza in modo ordinato e sicuro. Il blocco è realizzato in materiale a base di poliammide, con grado di protezione IP67, ed è adatto per l'uso in circuiti di sicurezza conformi alla norma EN 60204-1. Supporta una tensione di alimentazione di +24 VDC con una tolleranza del +15%/-25% e può gestire una corrente massima di 4 A totali (1 A per connettore). Il dispositivo è certificato secondo le direttive europee sulla sicurezza delle macchine e garantisce elevati standard di sicurezza con SIL3 e categoria PL e, assicurando affidabilità e protezione nelle applicazioni industriali. Il montaggio avviene tramite tre viti M4, mentre i connettori M12 sono dotati di una coppia di serraggio di 0,6 Nm. Il blocco di connessione Tina 4A è ideale per applicazioni indoor, con un intervallo di temperatura operativa da -10 a +55 °C e un'umidità relativa dal 35 all'85% senza condensa. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tina 4A is a connection block for series connection of up to four DYNlink devices. Four M12-5 female connectors for the sensors are available on the device. The information signal of each device can be wired separately. The cable used for the connection to the Tina 4A should have a diameter 7 - 12 mm. Unused M12-connectors on Tina 4A must be equipped with Tina 1A blind plugs. The Tina devices adapt the DYNlink safety circuit in Vital, Pluto and B&R X20 to safety components with mechanical contacts, such as E-stops, switches and light beams/curtains with dual outputs. Tina is available in several versions depending on the type of safety component that is connected to the Vital, Pluto or B&R X20 circuit.

larghezza

119 mm

altezza

45 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

24 V

lunghezza

50 mm

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

2 A

max. corrente totale

2 A

grado di protezione (IP)

IP67

grado di inquinamento

2

numero di canali per slot

1

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

M12

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Rame

Temperatura d'esercizio

-10 ... 55 °C

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

Serie

Tina

Produttore

ABB

Connettore TINA 4A DYNlink per sistema VITAL cablaggio modulare industriale