Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020054R00
Cod. Produttore
2TLA020054R0000
Cod. EAN
7320500388167

Informazioni di prodotto

Tina 1A DYNlink connection accessory

Documentazione tecnica

TINA 1A è un connettore di tipo spina M12 a 5 poli, utilizzato come tappo di chiusura per connessioni M12 non utilizzate nei blocchi di collegamento Tina 4A o Tina 8A. Progettato per applicazioni di sicurezza, garantisce l'integrità dei circuiti di sicurezza conformemente alla norma EN 60204-1. Il dispositivo opera con alimentazione a +24 VDC (±15% -25%) e presenta un consumo massimo di corrente di 25 mA. Il corpo è realizzato in TPU di colore nero, con grado di protezione IP67, che assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo idoneo ad ambienti industriali. Il connettore maschio M12 è codificato A e deve essere serrato con una coppia di 0.6 Nm. Le dimensioni compatte di 47 x 25 x 15 mm e il peso di circa 20 grammi ne facilitano l'installazione nei sistemi di sicurezza. Il tappo di chiusura Tina 1A è progettato per mantenere la continuità e la sicurezza dei circuiti DYNlink, con segnalazioni LED integrate per monitorare lo stato del segnale. Il prodotto è certificato secondo le principali normative europee e internazionali di sicurezza, tra cui EN ISO 13849-1 (PL e, categoria 4), EN 62061 SIL3 e IEC/EN 61508 SIL3, garantendo elevati livelli di affidabilità e sicurezza funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tina 1A blind plug is connected to the unused M12 connectors of the connection blocks Tina 4A or Tina 8A. M12-5 male connector. The Tina devices adapt the DYNlink safety circuit in Vital, Pluto and B&R X20 to safety components with mechanical contacts, such as E-stops, switches and light beams/curtains with dual outputs. Tina is available in several versions depending on the type of safety component that is connected to the Vital, Pluto or B&R X20 circuit.

larghezza

48 mm

altezza

23 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

24 V

lunghezza

15 mm

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

2 A

max. corrente totale

2 A

grado di protezione (IP)

IP67

grado di inquinamento

2

numero di canali per slot

1

numero di slot per sensori/attuatori

1

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

M12

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Rame

Temperatura d'esercizio

-10 ... 55 °C

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

Serie

Tina

Produttore

ABB

Connettore TINA 1A compatto robusto per sistema VITAL industriale