›

Connettore termorestringente SHRINK-KON PLG 2 1 D3,2 25 pezzi protezione isolamento elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG125-0-10R
Cod. Produttore PLG125-0-10R
Cod. EAN 5414363107248

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 3.2 mm
  • Materiale: Silicone
  • Colore: Nero
  • Confezione: 25 pezzi da 10 cm
  • Senza cadmio e piombo: Conforme RoHS
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Pre-tagliato: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connettore termorestringente SHRINK-KON PLG 2 1 D3,2, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il prodotto è fornito in confezione da 25 pezzi, adatto per installazioni professionali e manutenzioni di impianti elettrici, assicurando una connessione sicura e stabile. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 3.2mm Expanded Diameter, Black, Pre-Cut Pack 25 X 10 CM, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Connettore termorestringente SHRINK-KON PLG 2 1 D3,2 25 pezzi protezione isolamento elettrico