› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Connettore telefonico RJ12 3 contatti morsetto VDI residenziale

Cod. Rexel BTI5983
Cod. Produttore 5983
Cod. EAN 8012199113517

Informazioni principali

  • Tipo: connettore RJ12
  • Connessione: a morsetto
  • Numero poli: 6 contatti
  • Serie: MAGIC
  • Applicazione: telefonico
  • Montaggio: facile e rapido
  • Compatibilità: standard RJ12
  • Materiale: resistente e durevole

Descrizione del prodotto

Connettore telefonico modulare a 3 contatti della serie MAGIC, progettato per l’installazione in impianti elettrici domestici. Questo dispositivo garantisce un fissaggio sicuro e affidabile, ideale per collegamenti telefonici e trasmissione dati in ambienti residenziali. La struttura modulare facilita l’integrazione nei sistemi esistenti, offrendo una soluzione compatta e funzionale per la gestione delle connessioni telefoniche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: connettore telefonico RJ12 - connessione a morsetto

Caratteristiche tecniche

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

numero RAL

9001

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

40,5 mm

profondità dell'apparecchio

39,7 mm

Serie

MAGIC

Connettore telefonico RJ12 3 contatti morsetto VDI residenziale