Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5982
Cod. Produttore
5982
Cod. EAN
8012199113494

Informazioni di prodotto

magic - connettore telefonico a 2 coppie

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore telefonico a 2 poli progettato per garantire una connessione affidabile e stabile nelle installazioni di impianti telefonici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e prestazioni costanti nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e di alta qualità. Il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo una soluzione funzionale per il cablaggio telefonico. Descrizione del produttore: connettore telefonico RJ11 - connessione a morsetto

incassato

codifica cromatica

numero RAL

9001

colore

Bianco

direzione di uscita

diritto

grado di protezione (IP)

IP20

altezza dell'apparecchio

40.5

larghezza dell'apparecchio

23.1

profondità dell'apparecchio

39.7

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

Connettore telefonico RJ11 2 coppie morsetto, installazioni impianti telefonici, alta affidabilità e durata