Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4258/11N
Cod. Produttore
HS4258/11N
Cod. EAN
8012199747750

Informazioni di prodotto

connettore telefonico RJ11 - connessione tipo K10

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il connettore RJ11 tipo K10 BTicino modello HS4258/11N è un dispositivo modulare progettato per l'installazione in impianti elettrici domestici per la distribuzione delle comunicazioni telefoniche. Fa parte della serie Axolute e si distingue per la sua affidabilità e qualità costruttiva. Il connettore supporta la categoria 3 secondo gli standard RJ11, garantendo prestazioni adeguate per applicazioni telefoniche tradizionali. È caratterizzato da un sistema di fissaggio che blocca il dispositivo in posizione, assicurando stabilità e sicurezza nell’installazione. I materiali impiegati includono contatti placcati in oro/nickel per una migliore conduttività e resistenza alla corrosione, mentre l’involucro è realizzato in ABS autoestinguente, senza alogeni, con elevata resistenza ai raggi UV e alle sollecitazioni meccaniche. Il prodotto è conforme alle normative di sicurezza e qualità vigenti, con una classe di protezione IP21D e resistenza agli urti IK03. È indicato per installazioni a incasso in impianti elettrici residenziali dove è richiesta una connessione telefonica affidabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: connettore telefonico RJ11 - connessione tipo K10 - antracite

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Antracite

numero RAL

7015

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

45,1 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

30,9 mm

Serie

AXOLUTE

Produttore

Connettore telefonico RJ11 K10 antracite per impianti telefonici