Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4279C6A
Cod. Produttore
JW4279C6A
Cod. EAN
8005543721247

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6A UTP - Toolless IDC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Matixgo RJ45 UTP Cat6A bianco progettato per il montaggio a incasso, offre una connessione dati ad alta velocità e affidabilità. Ideale per installazioni elettriche professionali, garantisce prestazioni elevate grazie alla categoria 6A, supportando reti fino a 10 Gigabit. Il design compatto e il colore bianco si integrano facilmente in qualsiasi ambiente, assicurando un fissaggio sicuro e stabile. Questo connettore è adatto per prese mobili singole, facilitando la gestione e l'organizzazione delle reti cablate. Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6A UTP - Toolless IDC - 1 modulo - bianco

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6A

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

2×RJ45 8 (8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIXGO

Produttore

Connettore RJ45 UTP Cat6A Toolless IDC 1 Modulo Bianco MatixGO