Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4279C6AB
Cod. Produttore
JW4279C6AB
Cod. EAN
8005543721261

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6 UTP - Toolless IDC - antibatterico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MATIXGO è una presa RJ45 UTP categoria 6 progettata per garantire connessioni di rete ad alta velocità e affidabilità. Questo connettore è ideale per installazioni a incasso, offrendo un fissaggio sicuro e discreto. La tecnologia anti-B riduce le interferenze, assicurando una trasmissione dati stabile e performante. Perfetta per ambienti che richiedono una rete efficiente e di qualità, questa presa è compatibile con sistemi di cablaggio strutturato e supporta dispositivi di rete moderni, garantendo una connettività professionale e duratura. Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6 UTP - Toolless IDC - 1 modulo - bianco antibatterico

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6A

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

2×RJ45 8 (8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIXGO

Produttore

Connettore RJ45 UTP Cat6A antibatterico Toolless per rete ad alta velocità ambienti professionali