Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5974AT6
Cod. Produttore
5974AT6
Cod. EAN
8012199522234

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6 UTP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTNET MAGIC RJ45 UTP CAT6 è una presa di rete progettata per garantire connessioni dati ad alta velocità e affidabilità. Dotata di connettore RJ45 8(8), supporta la categoria 6, ideale per trasmissioni fino a 1 Gigabit. Il prodotto è realizzato per il montaggio a incasso e presenta un sistema di fissaggio che ne assicura la stabilità e sicurezza in posizione. La struttura è compatibile con cavi UTP e consente un’installazione semplice e precisa, ottimale per ambienti che richiedono prestazioni elevate nelle reti cablate. La presa è dotata di una piastra di copertura centrale che protegge i contatti e ne facilita l’uso. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Connettore modulare RJ45 Magic - categoria 6 UTP - connessione ad incisione - per cavo non schermato U/UTP 22-24 AWG

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

con prese/prese mobili

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

43 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MAGIC

Produttore

Connettore RJ45 UTP Cat6 per cablaggio LAN incasso