Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4262C6
Cod. Produttore
HC4262C6
Cod. EAN
8005543407479

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6 UTP - SERIE CIVILE Axolute tech

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il connettore RJ45 BTNET AXOLUTE HC4262C6 è un elemento base con piastra di copertura centrale progettato per il montaggio a incasso. Si tratta di un connettore di categoria 6 UTP con terminazione 110 IDC, adatto per una singola presa. Il fissaggio avviene tramite blocco in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell'installazione. Il materiale è resistente, conforme agli standard di sicurezza e qualità, ideale per applicazioni di rete dati ad alte prestazioni. Il design è compatto e funzionale, pensato per un'installazione ordinata e duratura senza compromessi sull'affidabilità della connessione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6 UTP - SERIE CIVILE Axolute tech

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

tipo di collegamento

110

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP21

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET AXOLUTE

Produttore

Connettore RJ45 UTP Cat6 110IDC per installazioni civili Axolute