Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5962C5E
Cod. Produttore
AM5962C5E
Cod. EAN
8005543407417

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 5 E - SERIE CIVILE Matix

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento base con piastra di copertura centrale per presa RJ45 8(8) categoria 5e, progettato per il montaggio a incasso con fissaggio a blocco in posizione. Questo componente è dotato di connettore RJ45 110IDC UTP, ideale per applicazioni di rete LAN con standard CAT5, garantendo una connessione stabile e affidabile. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui plastiche come PC, ABS e PBT, e metalli come acciaio e rame, per assicurare durata e performance nel tempo. La presa è progettata per essere installata senza necessità di manutenzione, utilizzando strumenti standard, e si integra perfettamente in impianti elettrici per ambienti terziari. La conformità alle normative ISO e CEI assicura un prodotto sicuro ed efficiente, con un design compatto e funzionale che facilita l’installazione a incasso in pareti. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 5 E - SERIE CIVILE Matix

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

tipo di collegamento

110

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

con prese/prese mobili

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

43 mm

profondità dell'apparecchio

28 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIX

Produttore

Connettore RJ45 UTP Cat5 110IDC incasso serie civile Matix