Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5979C5E
Cod. Produttore
5979C5E
Cod. EAN
8012199975986

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 5E UTP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sistema di connettori RJ45 categoria 5E UTP progettato per postazioni di lavoro o pannelli di permutazione, con connessione ad incisione d’isolante senza l’uso di attrezzi. Conforme alle normative ISO/IEC 11801, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10, è ideale per cavi non schermati U/UTP 22÷26 AWG a 4 coppie da 100Ω. La custodia esterna combina policarbonato e metallo per garantire la schermatura, mentre i contatti in oro/nickel assicurano una connessione affidabile con uno spessore di oro superiore a 0,8 µm. Le lamelle sono realizzate in bronzo, nickel, platino e oro. Il sistema consente il ricablaggio senza taglio del cavo attestato e supporta fino a 2500 cicli di inserzione e disinserzione. La temperatura d’utilizzo varia da -40 °C a +70 °C. Compatibile con le connessioni T568A e T568B, è adatto per reti Gigabit Ethernet, 10 e 100 base-TX, token ring, ATM 155 MDps, ISDN e altri protocolli di comunicazione. Il montaggio avviene tramite modulo d’aggancio con codice colore per una facile installazione e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 5 E, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Magic

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22,8 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

35,3 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MAGIC

Produttore

Connettore RJ45 UTP Cat 5E Tool-less Incasso Civile