Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG4279C6S
Cod. Produttore
KG4279C6S
Cod. EAN
8005543621936

Informazioni di prodotto

Connettori RJ45 toolless IDC categoria 6A STP
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il connettore RJ45 tool-less STP Cat6S è progettato per garantire connessioni di rete affidabili e di alta qualità. Ideale per installazioni a incasso, questo componente assicura una facile e rapida installazione senza l'uso di attrezzi, grazie al sistema tool-less. La schermatura STP protegge efficacemente dalle interferenze elettromagnetiche, migliorando la stabilità del segnale. Perfetto per ambienti professionali che richiedono prestazioni elevate nelle trasmissioni dati, questo connettore è compatibile con prese singole e si distingue per la sua robustezza e affidabilità nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Connettori RJ45 categoria 6 STP, connessione tipo TOOLLESS IDC per trasmissione dati/telefonia. Questi connettori sono utilizzabili per sistemi di trasmissione segnali a 4 coppie - 1 modulo, Nero

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Nero

numero RAL

7015

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVING NOW

Produttore

Connettore RJ45 Toolless STP Cat6 Nero per Trasmissione Dati Telefonia