Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5979C6AAB
Cod. Produttore
AM5979C6AAB
Cod. EAN
8005543474754

Informazioni di prodotto

Connettori RJ45 toolless IDC categoria 6 STP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo modulare per interruttori domestici con doppio connettore RJ45 8 (4) categoria 6, progettato per un fissaggio sicuro tramite blocco in posizione. Il prodotto supporta cablaggi UTP, FTP e STP con sistema tool-less per un'installazione rapida e senza utensili. È ideale per reti ad alta velocità garantendo prestazioni affidabili e conformità agli standard EIA 568 A e B. La struttura modulare facilita la gestione dei cavi e assicura una connessione stabile e duratura, adatta sia per ambienti domestici che professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: connettore RJ45 categoria 6A schermato - connessione toolless IDC - antibatterico - colore bianco

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

numero RAL

9001

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

scatola schermata

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

2×RJ45 8 (4)

Con protezione polvere

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

39,7 mm

Serie

BTNET MATIX

Produttore

Connettore RJ45 Toolless STP Cat 6A Installazione Reti Cablate