Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5962C6S
Cod. Produttore
AM5962C6S
Cod. EAN
8005543407455

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6 STP - SERIE CIVILE Matix

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTNET - Matix presa RJ45 categoria 6 con connettore 110IDC STP, progettata per il montaggio a incasso. Questo elemento base è dotato di piastra di copertura centrale e supporta una singola presa. La presa RJ45 8(8) garantisce una connessione stabile e performante per reti LAN, con categoria 6 che assicura elevate prestazioni di trasmissione dati. Il fissaggio è realizzato tramite blocco in posizione, assicurando un’installazione sicura e duratura. Il design compatto e funzionale è ideale per installazioni a incasso, offrendo una soluzione affidabile per la gestione delle connessioni di rete in ambito elettrico. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Connector RJ45 - IDC110 - STP cat. 6

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

tipo di collegamento

110

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

con prese/prese mobili

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

43 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIX

Produttore

Connettore RJ45 STP Cat6 per cablaggio incasso Matix