Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4262C6S
Cod. Produttore
N4262C6S
Cod. EAN
8005543407653

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6 STP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa RJ45 BTIN4262C6S della gamma Living Light è un elemento base per connessioni di rete LAN di categoria 6, progettata per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Questo connettore RJ45 8(8) con tecnologia 110IDC STP assicura una schermatura ottimale contro le interferenze elettromagnetiche, ideale per installazioni a incasso. Il prodotto è caratterizzato da un fissaggio che consente di bloccarlo saldamente in posizione, garantendo stabilità e affidabilità nel tempo. Il design compatto e il colore bianco si integrano facilmente con gli ambienti domestici e professionali. La presa è conforme alle normative di settore e realizzata con materiali di alta qualità come ABS e policarbonato, per assicurare durata e resistenza. Inoltre, il prodotto è progettato per un’installazione semplice con utensili standard e non richiede manutenzione durante l’uso. Il modulo è conforme agli standard ambientali più rigorosi, realizzato in stabilimenti certificati ISO 14001 in Italia, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al riciclo dei materiali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6 STP - SERIE CIVILE Livinglight bianca

composizione

Elemento base

colore

Bianco

tipo di collegamento

110

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

montaggio a incasso

codifica cromatica

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Connettore RJ45 STP Cat6 incasso civile Livinglight