Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4279C6SAB
Cod. Produttore
JW4279C6SAB
Cod. EAN
8005543721346

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6 STP - Toolless IDC - antibatterico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MATIXGO è un connettore RJ45 STP di categoria 6 progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti cablate. La sua struttura schermata (STP) assicura una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità del segnale e la stabilità della connessione. Ideale per applicazioni professionali, questo connettore supporta velocità di trasmissione elevate e offre affidabilità nel tempo. Il design è studiato per un montaggio a incasso, facilitando l’integrazione in impianti elettrici e reti strutturate. La qualità dei materiali utilizzati garantisce durata e resistenza, rendendo MATIXGO una soluzione ideale per installazioni di rete avanzate e performanti. Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6 STP - Toolless IDC - 1 modulo - bianco antibatterico

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6A

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

2×RJ45 8 (8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIXGO

Produttore

Connettore RJ45 STP Cat6 antibatterico Toolless IDC per reti cablate professionali