Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03009.16
Cod. Produttore
03009.16
Cod. EAN
8007352462786

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 Netsafe Cat6A FTP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore RJ45 Cat. 6A, schermato, per pannelli di permutazione 03024.E, 03303.E e adattatori per connettori Keystone, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile

colore

Altro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

23 ... 26

Produttore

CONNETTORE RJ45 NETSAFE CAT6A FTP