Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5974AT5
Cod. Produttore
A5974AT5
Cod. EAN
8012199520032

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 5E UTP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTNET MATIX MAGIC RJ45 UTP CAT5E è una presa dati a incasso progettata per connessioni di rete affidabili e performanti. Dotata di connettore RJ45 8(8), supporta la categoria 5e per trasmissioni dati ad alta velocità e qualità. Il prodotto è caratterizzato da un design compatto e funzionale, con fissaggio a bloccare in posizione che garantisce stabilità e sicurezza nell’installazione. Ideale per ambienti residenziali e professionali, questa presa si integra facilmente in canaline e supporti standard, offrendo una soluzione efficiente per la gestione delle reti cablate UTP. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore modulare RJ45 Matix Avorio - categoria 5E UTP - connessione ad incisione - per cavo non schermato U/UTP 22-24 AWG

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

tipo di collegamento

110

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

con prese/prese mobili

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIX

Produttore

Connettore RJ45 Matix Magic UTP Cat5E incasso rete dati