› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110

Connettore RJ45 Keystone Cat6 UTP per rete LAN

Cod. Rexel BTIC9079KC6
Cod. Produttore C9079KC6
Cod. EAN 8005543422915

Informazioni principali

  • Categoria: 6 UTP
  • Connessione: ad incisione d’isolante
  • Conduttori: 22÷26 AWG
  • Materiale custodia: policarbonato
  • Contatti: oro/nickel >0.8 µm
  • Temperatura uso: -40 °C ÷ +70 °C
  • Cicli inserzione: 2500
  • Serie: BTNET

Descrizione del prodotto

Sistema di connettori RJ45 categoria 6 UTP progettato per postazioni di lavoro o pannelli di permutazione con connessione ad incisione d’isolante senza l’uso di attrezzi, conforme alle normative ISO/IEC 11801, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10. Realizzato con custodia esterna in policarbonato e contatti placcati oro/nickel con spessore superiore a 0,8 µm, garantisce elevate prestazioni di trasmissione dati fino a categoria 6. Le lamelle sono in bronzo, nickel, platino e oro per assicurare affidabilità e durata, con una resistenza a oltre 2500 cicli di inserzione e disinserzione. Adatto per cavi non schermati U/UTP da 22 a 26 AWG a 4 coppie, supporta connessioni Gigabit Ethernet, 10 e 100 base-TX, token ring, ATM e ISDN. Il sistema permette il ricablaggio fino a 5 volte senza taglio del cavo, con temperatura d’uso da -40 a +70 °C. Il connettore RJ45 8(8) è di tipo tool-less IDC, con codifica colore T568A e T568B per un cablaggio semplice e preciso. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Connettori RJ45 con attacco universale keystone - connessione ad incisione d’isolante senza attrezzi - per cavo U/UTP 22÷24 AWG a 4 coppie 100? - conforme alla normativa EN 50173-1 e EIA/TIA 568 A/B - non installabile su pannelli di permutazione - colore nero

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

categoria

6

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

22

gamma AWG

22 ... 25

Serie

BTNET

Connettore RJ45 Keystone Cat6 UTP per rete LAN
€ 4,55 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info