Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9079KC5E
Cod. Produttore
C9079KC5E
Cod. EAN
8005543422892

Informazioni di prodotto

Connettori RJ45 keystone U/UTP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sistema di connettori RJ45 categoria 5E UTP progettato per postazioni di lavoro o pannelli di permutazione. Offre una connessione ad incisione d’isolante senza l’uso di attrezzi, conforme alle normative ISO/IEC 11801, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10. Il connettore è compatibile con cavi non schermati U/UTP a 4 coppie 22-26 AWG e garantisce una trasmissione dati affidabile fino alla categoria 5e. La custodia esterna è in policarbonato e metallo per la schermatura, mentre i contatti sono placcati in oro/nickel con uno spessore superiore a 0,8 µm in area localizzata, assicurando elevata durabilità e prestazioni. Supporta connessioni T568A e T568B, con possibilità di ricablaggio fino a 5 volte senza taglio del cavo. Resiste a temperature da -40 °C a +70 °C e garantisce fino a 2500 cicli di inserzione e disinserzione. Ideale per applicazioni Gigabit Ethernet, 10 e 100 base-TX, token ring, ATM e ISDN. Non richiede utensili speciali per l’installazione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettori RJ45 con attacco universale keystone - connessione ad incisione d’isolante senza di attrezzi - per cavo U/UTP 22÷24 AWG a 4 coppie 100? - conforme alla normativa EN 50173-1 e EIA/TIA 568 A/B - non installabile su pannelli di permutazione - colore nero

colore

Neutro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

categoria

5e

adatto per cavo circolare

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

22

gamma AWG

22 ... 26

Serie

BTNET

Produttore

Connettore RJ45 Keystone CAT5E UTP per cablaggio LAN interno