Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5979C6AB
Cod. Produttore
AM5979C6AB
Cod. EAN
8005543474778

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6A UTP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo modulare per interruttori domestici con montaggio a incasso, dotato di due connettori RJ45 8 (4) per cavi UTP categoria 6. Il sistema è progettato per un fissaggio sicuro e stabile, senza la necessità di strumenti grazie alla tecnologia tool-less, che consente un cablaggio semplice e rapido. Adatto per installazioni a incasso, garantisce prestazioni elevate nella trasmissione dati e compatibilità con standard di cablaggio EIA 568 A e B. Ideale per applicazioni di rete domestiche e professionali, assicura un collegamento affidabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: connettore RJ45 categoria 6 UTP - connessione toolless IDC - antibatterico - colore bianco

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

numero RAL

9001

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

scatola schermata

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

2×RJ45 8 (4)

Con protezione polvere

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

39,7 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIX

Produttore

Connettore RJ45 categoria 6A UTP toolless incasso bianco antibatterico