Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5979C6A
Cod. Produttore
AM5979C6A
Cod. EAN
8012199976105

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6A STP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sistema di connettori RJ45 categoria 6A STP progettato per postazioni di lavoro o pannelli di permutazione, con connessione ad incisione d’isolante senza l’uso di attrezzi. Conforme alle normative ISO/IEC 11801 edizione 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10, è utilizzabile con cavi schermati F/UTP 22÷26 AWG a 4 coppie da 100Ω. La custodia esterna è realizzata in policarbonato e metallo per garantire una efficace schermatura, mentre i contatti presentano una placcatura oro/nickel con spessore superiore a 0,8 µm in area localizzata. Le lamelle sono in bronzo, nickel, platino e oro, assicurando elevata affidabilità e durata. Il sistema permette il ricablaggio dei cavi senza taglio, con una durata di 2500 cicli di inserzione e disinserzione e operatività in un range di temperature da -40 °C a +70 °C. Supporta le connessioni T568A e T568B ed è compatibile con protocolli Gigabit Ethernet, 10 e 100 Base-TX, token ring, ATM e ISDN. Il montaggio avviene a incasso con fissaggio a blocco per garantire stabilità e sicurezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6A STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Matix

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6A

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIX

Produttore

Connettore RJ45 CAT6A STP tool-less incasso rete professionale