Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4279C6A
Cod. Produttore
HS4279C6A
Cod. EAN
8012199976617

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6A STP

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTNET AXOLUTE RJ45 Cat6A STP toolless IDC è una presa di rete progettata per garantire elevate prestazioni nella distribuzione dati. Questo connettore RJ45 supporta la categoria 6A con schermatura STP, assicurando una protezione ottimale dalle interferenze elettromagnetiche e una trasmissione dati stabile e affidabile. Il montaggio è a incasso con fissaggio a blocco in posizione, facilitando l'installazione senza l'uso di attrezzi grazie alla tecnologia toolless IDC. Il corpo è realizzato con materiali di alta qualità, inclusi contatti in oro/nickel e un boîtier in metallo resistente, mentre l'estetica è curata con un design compatto e finiture in ABS. La presa è adatta per un numero di prese pari a una unità e rispetta standard di resistenza meccanica e protezione IP21D, con un'eccellente tenuta alle condizioni climatiche da -5 a +35 gradi Celsius. Questa soluzione è ideale per installazioni professionali che richiedono connettività di rete ad alte prestazioni e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6A STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Axolute antracite

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

numero RAL

9004

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6A

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP21

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET AXOLUTE

Produttore

Connettore RJ45 Cat6A STP tool-less incasso civile Axolute