Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4279C6A
Cod. Produttore
HC4279C6A
Cod. EAN
8012199976389

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6A STP

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTNET AXOLUTE RJ45 CAT6A toolless IDC è una presa RJ45 categoria 6A con schermatura STP, progettata per la distribuzione delle reti dati ad alte prestazioni. Questo connettore consente un cablaggio senza l'uso di attrezzi, facilitando l'installazione e garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Il prodotto è adatto a montaggio a incasso e presenta un sistema di fissaggio che blocca la presa in posizione. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui contatti placcati oro e corpo in metallo con finiture in ABS, è resistente agli urti (IK 03) e offre protezione IP21D contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi. La presa supporta segnali con prestazioni elevate, assicurando un'attenuazione minima e una riduzione delle interferenze grazie alla schermatura STP. È disponibile in diverse colorazioni tra cui bianco, tech e antracite, con caratteristiche di autoestinguibilità e resistenza ai raggi UV. La temperatura di esercizio varia da -5°C a +35°C, mentre la manutenzione è semplice con pulizia superficiale senza l'uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6A STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Axolute tech

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6A

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP21

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET AXOLUTE

Produttore

Connettore RJ45 Cat6A STP tool-less incasso civile Axolute