Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4279C6A
Cod. Produttore
NT4279C6A
Cod. EAN
8012199976990

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6A STP

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sistema di connettori RJ45 in categoria 6A STP progettato per postazioni di lavoro o pannelli di permutazione, con connessione a incisione d’isolante senza l’ausilio di attrezzi. Conforme alle normative ISO/IEC 11801 ed EN 50173-1, garantisce prestazioni elevate per reti Gigabit Ethernet, token ring e ISDN. I connettori sono compatibili con cavi schermati F/UTP 22÷26 AWG a 4 coppie da 100Ω. La custodia esterna è realizzata in policarbonato e metallo per una schermatura efficace, mentre i contatti presentano una placcatura in oro/nickel con spessore superiore a 0,8 micron in area localizzata, assicurando affidabilità e durata fino a 2500 cicli di inserzione e disinserzione. La tecnologia tool-less consente un cablaggio semplice e rapido senza necessità di utensili, con possibilità di ricablaggio senza taglio del cavo. Il prodotto supporta connessioni secondo gli standard T568A e T568B e opera in un intervallo di temperatura da -40 a +70 gradi Celsius. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6A STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Livinglight tech

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6A

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

grado di protezione (IP)

IP21

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Connettore RJ45 Cat6A STP montaggio incasso Livinglight tech