Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5979C6S
Cod. Produttore
5979C6S
Cod. EAN
8012199976020

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6A STP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento base con piastra di copertura centrale per montaggio a incasso, dotato di connettore RJ45 8(8) categoria 6, compatibile con cavi UTP, FTP e STP. Il prodotto consente un collegamento senza attrezzi (toolless) garantendo una rapida e sicura installazione. È progettato per il fissaggio a incasso e include una presa singola, ideale per applicazioni di rete ad alte prestazioni con protezione FTP. La struttura assicura un bloccaggio stabile in posizione, facilitando l'inserimento e la gestione dei cavi mantenendo l'integrità del segnale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6 STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Magic

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22,8 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

41,1 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MAGIC

Produttore

Connettore RJ45 CAT6A STP incasso tool-less rete dati