Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287711
Cod. Produttore
287711
Cod. EAN
8016978107773

Informazioni di prodotto

CAT6 PLUG UTP RJ45 CAT6 UTP

Documentazione tecnica

Spina PLUG CAT 6 standard a 8 poli RJ45 non schermata, progettata per connettorizzare cavi UTP e realizzare bretelle di collegamento ad alte prestazioni. Compatibile con cavi circolari e piatti, supporta conduttori massicci con classe AWG da 23 a 26. Garantisce una forza massima di inserzione inferiore a 20N e oltre 750 cicli di inserzione, assicurando durata e affidabilità. Ideale per applicazioni Gigabit Ethernet, supporta velocità fino a ATM 1200, 1000BASE-T e 1G FCBASE-T. Il connettore offre una bassa resistenza di contatto e isolamento, con impedenza inferiore a 0,1 ohm, e opera in un range di temperatura da -25 a +55 gradi Celsius. Conforme alle normative ROHS e REACH, è facile da montare e richiede utensile speciale per la crimpatura. Colore trasparente per una facile identificazione. Descrizione del produttore: Spina PLUG CAT 6 standard a 8 poli RJ-45 non schermata per connettorizzare i cavi e realizzare bretelle di collegamento. Rev 01: Implementato barattolo con tappo rinforzato e nuovo colore (Pantone 326C)

colore

Neutro

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per cavo piatto

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

utensile speciale necessario

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483

gamma AWG

24 ... 26

Produttore

Connettore RJ45 CAT6 UTP 8 poli per cablaggio rete dati