Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5962C6
Cod. Produttore
AM5962C6
Cod. EAN
8005543407431

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6 UTP - SERIE CIVILE Matix

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTNET MATIX RJ45 110IDC UTP CAT6 è una presa di rete a incasso progettata per garantire connessioni dati ad alta velocità e affidabilità. Supporta la categoria 6, ideale per reti LAN con prestazioni elevate fino a 250 MHz, offrendo una trasmissione stabile e sicura dei segnali. Il connettore RJ45 8(8) è compatibile con cavi UTP, assicurando facilità di installazione con strumenti standard. La struttura è dotata di piastra di copertura centrale e il fissaggio è realizzato per bloccare saldamente la presa in posizione. Questo prodotto è progettato per un montaggio a incasso, garantendo un aspetto pulito e ordinato nelle installazioni elettriche. La presa è conforme agli standard internazionali, assicurando qualità e durabilità nel tempo, e si integra perfettamente in impianti di comunicazione professionali e residenziali. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6 UTP - SERIE CIVILE Matix

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

tipo di collegamento

110

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

con prese/prese mobili

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23,5 mm

altezza dell'apparecchio

43,5 mm

profondità dell'apparecchio

28 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIX

Produttore

Connettore RJ45 CAT6 UTP 110IDC incasso civile Matix