Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4262C6
Cod. Produttore
N4262C6
Cod. EAN
8005543407639

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6 UTP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa RJ45 BTIN4262C6 della gamma Living Light è un elemento base di categoria 6 progettato per garantire connessioni di rete ad alta velocità e affidabilità. Dotata di connettore RJ45 8(8) e tecnologia UTP, questa presa è ideale per installazioni a incasso, offrendo un fissaggio sicuro e stabile grazie al sistema di blocco in posizione. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali in ambienti LAN, supportando un singolo punto di collegamento per prese mobili. Il design compatto e funzionale si integra perfettamente in contesti residenziali e professionali, garantendo facilità di installazione con strumenti standard e manutenzione ridotta. La presa è conforme agli standard di categoria 6, assicurando una trasmissione dati efficiente e stabile, ideale per reti moderne ad elevate prestazioni. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6 UTP - SERIE CIVILE Livinglight bianca

composizione

Elemento base

colore

Bianco

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

montaggio a incasso

codifica cromatica

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Connettore RJ45 Cat6 UTP 110 IDC incasso civile Livinglight