Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4262C6S
Cod. Produttore
HC4262C6S
Cod. EAN
8005543407493

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6 STP- SERIE CIVILE Axolute tech

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto BTIHC4262C6S è una presa RJ45 categoria 6 con connettore 110 IDC, progettata per garantire una connessione dati stabile e performante. Questo elemento base con piastra di copertura centrale è realizzato per il montaggio a incasso e dispone di un sistema di fissaggio che consente di bloccarlo saldamente in posizione. La presa è dotata di schermatura STP (Shielded Twisted Pair) per ridurre le interferenze elettromagnetiche, assicurando così elevate prestazioni di trasmissione dati in reti cablate. Il design compatto e funzionale si integra facilmente negli impianti elettrici, offrendo un'interfaccia affidabile per il collegamento di dispositivi di rete tramite cavo Ethernet. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono connettività di rete di alta qualità e conformità agli standard di categoria 6. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6 STP- SERIE CIVILE Axolute tech

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

tipo di collegamento

110

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP21

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

39,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET AXOLUTE

Produttore

Connettore RJ45 Cat6 STP incasso civile Axolute tech