Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4262C6S
Cod. Produttore
HD4262C6S
Cod. EAN
8012199983943

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6 STP - SERIE CIVILE Axolute bianca

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa RJ45 BTIHD4262C6S è un elemento base per installazione a incasso, dotata di connettore RJ45 8(8) schermato di categoria 6 secondo gli standard CEI 11801 e ISO. Progettata per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati, supporta cablaggi UTP con tecnologia IDC 110, assicurando una connessione stabile e affidabile per reti ad alta velocità. Il dispositivo è caratterizzato da materiali di alta qualità, con contatti placcati in oro e un corpo in ABS autoestinguente e resistente ai raggi UV, ideale per un utilizzo duraturo in ambienti interni. Il fissaggio è realizzato per bloccare saldamente la presa in posizione, garantendo sicurezza e facilità di installazione. La presa BTIHD4262C6S è conforme alle normative di sicurezza IP21D e IK03, offrendo protezione contro la penetrazione di corpi solidi e resistenza agli urti. La finitura è disponibile in colore bianco, integrandosi armoniosamente in qualsiasi contesto abitativo o professionale. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6 STP - SERIE CIVILE Axolute bianca

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

tipo di collegamento

110

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP21

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

39,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET AXOLUTE

Produttore

Connettore RJ45 Cat6 STP bianco serie civile Axolute