Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4279C6A
Cod. Produttore
L4279C6A
Cod. EAN
8012199976716

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6A STP

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6A STP per trasmissione dati e comunicazione telefonica, progettato per reti con cavi a 4 coppie. Il collegamento è senza attrezzi grazie a un sistema toolless con blocco in posizione, che consente un rapido e sicuro cablaggio. Supporta le codifiche EIA-TIA 568 A e B per UTP, FTP e STP con 8 o 9 contatti, garantendo un rispetto del depairaggio delle coppie di 13 mm per prestazioni ottimali. I materiali includono contatti in bronzo con placcatura oro/nickel, corpo in policarbonato PBT e parti metalliche con rivestimento rame/nickel per i modelli STP. Il prodotto è disponibile in finiture bianco, tech e antracite, è senza alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente secondo normative specifiche. La protezione è IP21D con resistenza di contatto ≤ 20 MΩ e isolamento ≥ 500 MΩ. Testato per supportare segnali POE e POE+ con potenza minima di 50W su 2 circuiti simultanei. Temperatura d’uso da -5°C a +35°C. Montaggio a incasso. Colore antracite. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6A STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Livinglight antracite

colore

Antracite

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6A

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

scatola schermata

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

grado di protezione (IP)

IP21

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Connettore RJ45 Cat 6A STP Livinglight antracite incasso