Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5979C6
Cod. Produttore
5979C6
Cod. EAN
8012199976006

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6A UTP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento base con piastra di copertura centrale per montaggio a incasso con connettore RJ45 8(8) categoria 6 UTP. Progettato per l'installazione di prese di rete, consente un collegamento tool-less facilitato e sicuro, garantendo elevate prestazioni di trasmissione dati. Il fissaggio è previsto per bloccare il modulo in posizione, assicurando stabilità e affidabilità. Ideale per applicazioni di cablaggio strutturato in ambienti residenziali e professionali, questo componente rappresenta una soluzione efficiente per la gestione delle reti dati con standard CAT 6. Realizzato in materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6 UTP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Magic

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22,8 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

35,3 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MAGIC

Produttore

Connettore RJ45 Cat 6 UTP tooless incasso rete dati