› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Connettore RJ45 Cat.6 UTP incasso rete residenziale bianco

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1127CH
Cod. Produttore 2CSK1127CH
Cod. EAN 8012542004752

Informazioni principali

  • Tipo: CONNETTORE RJ45
  • Categoria: Cat. 6
  • Tipo cavo: UTP (non schermato)
  • Colore: Chiara
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connettore RJ45 categoria 6 UTP progettato per installazioni a incasso, ideale per la trasmissione dati ad alta velocità in reti cablate. È dotato di elemento base con piastra adattatrice e fissaggio a bloccare in posizione, garantendo stabilità e affidabilità nel collegamento. Il design compatto e funzionale lo rende adatto a installazioni in canaline o serbatoi a pavimento, offrendo una soluzione versatile per ambienti residenziali e professionali. La finitura chiara si integra facilmente con diverse tipologie di arredo e contesti, assicurando un aspetto pulito e discreto. Questo connettore è parte di un sistema modulare che facilita l’espansione e la manutenzione delle reti di comunicazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,RJ45 connector, Cat.6, UTP (unshielded)

Caratteristiche tecniche

composizione

Elemento base con piastra adattatrice

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

LSA

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di montaggio collegamento schermatura

Clip

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Compatibile con coperture di terze parti

con resistenza terminale

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

33 mm

Numero moduli da frutto

1

Connettore RJ45 Cat.6 UTP incasso rete residenziale bianco