› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Connettore RJ45 Cat.6 FTP incasso rete alta velocità bianco

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1128CH
Cod. Produttore 2CSK1128CH
Cod. EAN 8012542004653

Informazioni principali

  • Connessione: RJ45
  • Categoria: Cat. 6
  • Schermatura: FTP
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connettore RJ45 categoria 6 FTP adatto per installazione a incasso, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in reti cablate. Dotato di piastra adattatrice e sistema di fissaggio che assicura il blocco in posizione, è ideale per applicazioni professionali e residenziali. Il connettore è parte della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso, con finitura chiara che si integra facilmente in ogni ambiente. Perfetto per collegamenti di rete affidabili e sicuri, con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali e alla facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,RJ45 connector, Cat.6, FTP (shielded)

Caratteristiche tecniche

composizione

Elemento base con piastra adattatrice

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

LSA

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Clip

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Compatibile con coperture di terze parti

con resistenza terminale

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

33 mm

Numero moduli da frutto

1

Connettore RJ45 Cat.6 FTP incasso rete alta velocità bianco