Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4279C5E
Cod. Produttore
NT4279C5E
Cod. EAN
8012199976952

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 5E UTP

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sistema di connettori RJ45 in categoria 5E UTP progettato per postazioni di lavoro o pannelli di permutazione, con connessione ad incisione d’isolante senza l’uso di attrezzi, conforme alle normative ISO/IEC 11801, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10. Adatto per cavi non schermati U/UTP 22÷26 AWG a 4 coppie 100Ω, garantisce prestazioni affidabili per Gigabit Ethernet, 10 e 100 base-TX, token ring, ATM a 155 Mbps e ISDN. La custodia esterna combina policarbonato e metallo per una efficace schermatura, mentre i contatti in oro/nickel con spessore superiore a 0,8 µm assicurano una connessione stabile e duratura. Le lamelle sono realizzate in bronzo, nickel, platino e oro. È possibile il ricablaggio senza taglio del cavo, con una durata di inserzioni e disinserzioni fino a 2500 cicli. La temperatura di utilizzo varia da -40 °C a +70 °C. La connessione supporta gli standard T568A e T568B, senza necessità di strumenti di impatto. Il sistema prevede un modulo d’aggancio e un codice colore per facilitare l’installazione e il cablaggio. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 5 E, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Livinglight tech

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

grado di protezione (IP)

IP21

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Connettore RJ45 Cat 5E Toolless Incasso Residenziale