Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4262C5E
Cod. Produttore
L4262C5E
Cod. EAN
8005543407554

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 5 E

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento base con piastra di copertura centrale progettato per montaggio a incasso, dotato di connettore RJ45 8(8) per collegamenti di rete UTP categoria 5e. Il prodotto garantisce un fissaggio sicuro in posizione e supporta una presa singola. Ideale per installazioni elettriche residenziali e professionali, assicura affidabilità e qualità nella trasmissione dati grazie alla compatibilità con standard di cablaggio RJ45. La struttura è studiata per integrarsi facilmente in impianti elettrici moderni, offrendo una soluzione funzionale e discreta per la connessione di dispositivi di rete. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 5 E - SERIE CIVILE Livinglight antracite

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

tipo di collegamento

110

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP21

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Connettore RJ45 Cat 5E 110IDC UTP incasso Livinglight