› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110

Connettore RJ45 6A UTP tool-less incasso Livinglight antracite

Cod. Rexel BTIL4279C6
Cod. Produttore L4279C6
Cod. EAN 8012199977065

Informazioni principali

  • Categoria: 6 UTP
  • Connessione: Toolless T568A/B
  • Materiali: Policarbonato e metalli nobili
  • Contatti: Oro/nickel >0,8 µm
  • Temperatura: -40°C ÷ +70°C
  • Cicli di inserzione: 2500
  • Classe protezione: IP21D, IK03
  • Serie: BTNET|LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sistema di connettori RJ45 categoria 6 UTP progettato per postazioni di lavoro o pannelli di permutazione, con connessione ad incisione d’isolante senza l’uso di attrezzi, conforme alle normative ISO/IEC 11801, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10. Il connettore è compatibile con cavi non schermati U/UTP 22÷26 AWG a 4 coppie 100Ω e garantisce elevate prestazioni per applicazioni Gigabit Ethernet, 10/100 base-TX, token ring, ATM e ISDN. La custodia esterna è in policarbonato, mentre i contatti sono placcati oro/nickel con uno spessore superiore a 0,8 µm per assicurare affidabilità e durata. Le lamelle sono in bronzo, nickel, platino e oro. È possibile il ricablaggio senza taglio del cavo, con una durata di 2500 cicli di inserzione e disinserzione. Il connettore supporta le configurazioni di cablaggio T568A e T568B e funziona in un range di temperatura da -40 °C a +70 °C. Il sistema è progettato per il montaggio a incasso e il fissaggio blocca in posizione per garantire stabilità e sicurezza nell’installazione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6 UTP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Livinglight antracite

Caratteristiche tecniche

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP21

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Connettore RJ45 6A UTP tool-less incasso Livinglight antracite
€ 17,26 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info