Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5979C6
Cod. Produttore
A5979C6
Cod. EAN
8012199988856

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6A UTP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento base con piastra di copertura centrale in colore avorio, progettato per montaggio a incasso. Si tratta di una presa RJ45 categoria 6 UTP, con connettore RJ45 8(8) tool-less, che consente un collegamento senza l'uso di attrezzi specifici. È adatta per una singola presa e prevede il fissaggio tramite blocco in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell'installazione. Il prodotto è realizzato con materiali plastici di alta qualità e componenti metallici per assicurare affidabilità e durata nel tempo, ed è conforme agli standard di categoria 6 per reti LAN, assicurando elevate prestazioni di trasmissione dati. L'installazione richiede strumenti standard e non necessita di manutenzione durante il normale utilizzo. La finitura avorio conferisce un aspetto elegante e discreto, ideale per ambienti professionali e residenziali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6 UTP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Matix avorio

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

26 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIX

Produttore

Connettore RJ45 6 UTP toolless incasso avorio rete dati