Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4279C5E
Cod. Produttore
L4279C5E
Cod. EAN
8012199976679

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 5E UTP

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 5e UTP per la trasmissione di dati e comunicazioni telefoniche, progettato per reti con cavi a 4 coppie. Il collegamento è senza attrezzi, con sistema di bloccaggio che non richiede utensili specifici e permette il re-cablaggio in caso di errore. Supporta le prese RJ11 (4 contatti), RJ12 (6 contatti) e RJ45 (8 contatti UTP, 9 contatti FTP/STP). Presenta doppio codice colore EIA/TIA 568 A e B per facilitare il cablaggio corretto. Le coppie di fili si dispiegano a 90° garantendo un rispetto di 13 mm di depairing, assicurando così prestazioni ottimali. I contatti sono in oro/nickel con spessore minimo di 0,8 micron, mentre il corpo è in policarbonato PBT e l’involucro in ABS senza alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente. Il connettore è conforme alle norme IP21D e IK03, con tensione di rottura ≥ 1000 V, resistenza di contatto ≤ 20 mΩ e isolamento ≥ 500 MΩ. È testato per segnali POE e POE+ secondo IEEE 802.3af e 802.3at, garantendo almeno 2500 cicli di connessione/disconnessione sotto carico. La temperatura di utilizzo va da -5 °C a +35 °C. Disponibile nei colori bianco, tech e antracite. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 5 E, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Livinglight antracite

colore

Antracite

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con protezione polvere

grado di protezione (IP)

IP21

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Connettore RJ45 5E tooless incasso civile antracite