Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4261AT6
Cod. Produttore
N4261AT6
Cod. EAN
8012199522197

Informazioni di prodotto

connettore RJ45 110 UTP cat6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il connettore RJ45 UTP categoria 6 BTIN4261AT6 è un componente di alta qualità progettato per garantire connessioni di rete affidabili e performanti. Ideale per installazioni a incasso, questo connettore supporta una singola presa e si fissa in posizione tramite un sistema di bloccaggio sicuro. Realizzato con materiali plastici resistenti come ABS e PC, assicura durata e stabilità nel tempo. La categoria 6 garantisce una trasmissione dati efficiente e ad alta velocità, adatta a reti LAN e applicazioni professionali. Il design compatto e la facilità di installazione con strumenti standard lo rendono perfetto per ambienti residenziali e terziari. La conformità alle normative RoHS e la certificazione ISO14001 ne attestano l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: connettore RJ45 110 UTP cat6 - Bianco

colore

Bianco

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

montaggio a incasso

codifica cromatica

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Connettore RJ45 110 UTP Cat6 per installazioni a incasso rete LAN