Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4261AT5
Cod. Produttore
NT4261AT5
Cod. EAN
8012199438085

Informazioni di prodotto

connettore RJ45 110 UTP cat5E

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTicino BTNET - Presa RJ45 UTP categoria 5E per montaggio a incasso, con connettore RJ45 8(8). Progettata per garantire una connessione LAN affidabile e performante in ambienti domestici e professionali. Il prodotto è dotato di un elemento base con piastra di copertura centrale e sistema di fissaggio che assicura il blocco in posizione. Realizzato con materiali di alta qualità, è conforme agli standard di categoria 5E, ideale per trasmissioni dati fino a 1000 Mbps. L’installazione richiede strumenti standard e non necessita di manutenzione. Il design compatto e funzionale si integra perfettamente nelle soluzioni BTicino Living Light. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: connettore RJ45 110 UTP cat5E - Tech

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

montaggio a incasso

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

connettore RJ45 110 UTP cat5E per installazioni rete dati