Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4261AT5
Cod. Produttore
N4261AT5
Cod. EAN
8012199106922

Informazioni di prodotto

connettore RJ45 110 UTP cat5E

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTNET - Presa RJ45 UTP categoria 5E per collegamenti di rete LAN. Elemento base con piastra di copertura centrale, montaggio a incasso e fissaggio a bloccare in posizione. Il connettore è di tipo RJ45 8(8) e supporta una singola presa. Progettata per garantire una connessione stabile e affidabile, ideale per installazioni elettriche di rete con standard di categoria 5E. Il prodotto è conforme alle normative ambientali, realizzato con materiali plastici e metallici di alta qualità, con un design compatto e funzionale per un’installazione semplice e duratura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: connettore RJ45 110 UTP cat5E - Bianco

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

tipo di collegamento

110

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP21

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Connettore RJ45 110 UTP Cat5E per cablaggio dati incasso