Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4258/11N
Cod. Produttore
HC4258/11N
Cod. EAN
8012199747743

Informazioni di prodotto

connettore telefonico RJ11 - connessione tipo K10

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore modulare RJ11 3 poli tipo K10, progettato per applicazioni di interconnessione telefonica. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, tra cui contatti in oro/nichel con spessore minimo di oro superiore a 0,8 micron, e parti metalliche in bronzo, nichel, platino e oro per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il corpo e il diffusore sono realizzati in ABS autoestinguente, privo di alogeni, con elevata resistenza ai raggi UV e alle alte temperature. Il connettore si installa facilmente con sistema di fissaggio a blocco in posizione e presenta una classe di protezione IP21 D e IK03. È compatibile con la serie Axolute e si adatta a cablaggi telefonici di categoria 3. La lunghezza di spelatura consigliata per i cavi rigidi o flessibili è di 4 mm. Questo connettore garantisce prestazioni ottimali per la trasmissione di segnali telefonici e dati su linee analogiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: connettore telefonico RJ11 - connessione tipo K10 - tech

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Alluminio

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

45,1 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

30,9 mm

Serie

AXOLUTE

Produttore

Connettore RJ11 tipo K10 Axolute per installazioni telefoniche e dati